NIEDAX - E-KLIPS, Flanschkralle mit Rohrclip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 749164
Befestigungsart - Federklemme
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 14 .. 20 mm
Werkstoff - Federstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339749164
Sonepar Artikelnummer
120557996
Hersteller Artikelnummer
749164
Hersteller Typ
AH1420-GM1219
Hersteller Artikel Nr.:
749164
Befestigungsart:
Federklemme
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
14 .. 20 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
12 .. 19 mm
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.036 kg


