NIEDAX - E-KLIPS, Flanschkralle mit Rohrclip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 749188
Befestigungsart - Federklemme
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 14 .. 20 mm
Werkstoff - Federstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339749188
Sonepar Artikelnummer
120557997
Hersteller Artikelnummer
749188
Hersteller Typ
AH1420-GM1926
Hersteller Artikel Nr.:
749188
Befestigungsart:
Federklemme
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
14 .. 20 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
19 .. 26 mm
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.032 kg


