NIEDAX - E-KLIPS, Flanschkralle mit Rohrclip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 749560
Befestigungsart - Federklemme
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 14 .. 20 mm
Werkstoff - Federstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339749560
Sonepar Artikelnummer
120558000
Hersteller Artikelnummer
749560
Hersteller Typ
AH1420-JM1825R
Hersteller Artikel Nr.:
749560
Befestigungsart:
Federklemme
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
14 .. 20 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
18 .. 25 mm
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.032 kg


