NIEDAX - E-KLIPS, Flanschkralle mit Winkelabhänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745746
Befestigungsart - Federklemme
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Geeignet für Flanschstärke - 8 .. 14 mm
Werkstoff - Federstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339745746
Sonepar Artikelnummer
120558029
Hersteller Artikelnummer
745746
Hersteller Typ
AH814-AM8T
Hersteller Artikel Nr.:
745746
Befestigungsart:
Federklemme
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
8 .. 14 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
680 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.032 kg


