NIEDAX - E-KLIPS, Gliederkette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 757244
Ausführung - Gliederkette
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339757244
Sonepar Artikelnummer
120561064
Hersteller Artikelnummer
757244
Hersteller Typ
KF-4
Hersteller Artikel Nr.:
757244
Ausführung:
Gliederkette
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Materialstärke:
4 mm
Tragfähigkeit:
81 kg
Bruchlast:
800 N
Farbe:
Zink
Breite des Glieds:
16 mm
Länge des Glieds:
40 mm
Geschweißt:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.330 kg


