NIEDAX - E-KLIPS, Gliederkette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 757183
Ausführung - Gliederkette
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339757183
Sonepar Artikelnummer
120561065
Hersteller Artikelnummer
757183
Hersteller Typ
KG-3
Hersteller Artikel Nr.:
757183
Ausführung:
Gliederkette
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Materialstärke:
3 mm
Tragfähigkeit:
45 kg
Bruchlast:
450 N
Farbe:
Zink
Breite des Glieds:
12 mm
Länge des Glieds:
32 mm
Geschweißt:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.150 kg


