NIEDAX - E-KLIPS, Gliederkette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 757268
Ausführung - Gliederkette
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339757268
Sonepar Artikelnummer
120561357
Hersteller Artikelnummer
757268
Hersteller Typ
KN-2
Hersteller Artikel Nr.:
757268
Ausführung:
Gliederkette
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
2 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Bruchlast:
500 N
Farbe:
Zink
Breite des Glieds:
8 mm
Länge des Glieds:
26 mm
Geschweißt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.070 kg


