NIEDAX - E-KLIPS, Gliederkette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 757282
Ausführung - Gliederkette
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339757282
Sonepar Artikelnummer
120561358
Hersteller Artikelnummer
757282
Hersteller Typ
KN-3
Hersteller Artikel Nr.:
757282
Ausführung:
Gliederkette
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
3 mm
Tragfähigkeit:
122 kg
Bruchlast:
1200 N
Farbe:
Zink
Breite des Glieds:
12 mm
Länge des Glieds:
32 mm
Geschweißt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.096 kg


