NIEDAX - E-KLIPS, Hammerkopfabhänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 756841
Befestigungsart - mit Steck-/Spreizanker
Anschlussart/-bauteil - Kette
Geeignet für Flanschstärke - 2 .. 3 mm
Werkstoff - Federstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339756841
Sonepar Artikelnummer
120562508
Hersteller Artikelnummer
756841
Hersteller Typ
NH-083
Hersteller Artikel Nr.:
756841
Befestigungsart:
mit Steck-/Spreizanker
Anschlussart/-bauteil:
Kette
Geeignet für Flanschstärke:
2 .. 3 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
900 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.005 kg


