NIEDAX - E-KLIPS, Kabelbinder-Anschlussstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 752508
Länge - 23 mm
Breite - 15 mm
Höhe - 9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339752508
Sonepar Artikelnummer
120558595
Hersteller Artikelnummer
752508
Hersteller Typ
CT-M
Hersteller Artikel Nr.:
752508
Länge:
23 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
9 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
6.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-30 .. 80 °C
Detektierbar:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.002 kg


