NIEDAX - E-KLIPS, Kabelbinderkralle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 751785
Befestigungsart - Kantenclip
Anschlussart/-bauteil - Loch
Geeignet für Flanschstärke - 3 .. 10 mm
Werkstoff - Federstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339751785
Sonepar Artikelnummer
120559648
Hersteller Artikelnummer
751785
Hersteller Typ
GH-310
Hersteller Artikel Nr.:
751785
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Loch
Geeignet für Flanschstärke:
3 .. 10 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.013 kg


