NIEDAX - E-KLIPS, Kausche für Stahlseil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 753864
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilkausche
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 2 mm
Länge - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339753864
Sonepar Artikelnummer
120564662
Hersteller Artikelnummer
753864
Hersteller Typ
SSWT-2
Hersteller Artikel Nr.:
753864
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilkausche
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
2 mm
Länge:
10 mm
Isolator:
Nein
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.002 kg


