NIEDAX - E-KLIPS, Kausche für Stahlseil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 753802
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilkausche
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 3 mm
Länge - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339753802
Sonepar Artikelnummer
120565654
Hersteller Artikelnummer
753802
Hersteller Typ
WT-23
Hersteller Artikel Nr.:
753802
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilkausche
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
3 mm
Länge:
10 mm
Isolator:
Nein
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.008 kg


