NIEDAX - E-KLIPS, Kausche für Stahlseil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 753826
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilkausche
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 4 mm
Länge - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339753826
Sonepar Artikelnummer
120565655
Hersteller Artikelnummer
753826
Hersteller Typ
WT-34
Hersteller Artikel Nr.:
753826
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilkausche
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
4 mm
Länge:
14 mm
Isolator:
Nein
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.012 kg


