NIEDAX - E-KLIPS, Kausche für Stahlseil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 753840
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilkausche
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 6 mm
Länge - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339753840
Sonepar Artikelnummer
120565656
Hersteller Artikelnummer
753840
Hersteller Typ
WT-6
Hersteller Artikel Nr.:
753840
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilkausche
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Länge:
16 mm
Isolator:
Nein
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.020 kg


