NIEDAX - E-KLIPS, Kippdübel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 789108
Ausführung - mit Gewindeschaft
Werkstoff - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339789108
Sonepar Artikelnummer
120558990
Hersteller Artikelnummer
789108
Hersteller Typ
DTH-8T
Hersteller Artikel Nr.:
789108
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
22 mm
Dübellänge:
68 mm
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Mit Sechskantmutter:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinkt, gelb chromatiert
Min. Hohlraumtiefe:
70 mm
Max. Plattendicke:
20 mm
Mit Hutmutter:
Nein
Schutzring für Keramik:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.036 kg


