Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - E-KLIPS, Kreuzklemme

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 754403

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Werkstoff - Federstahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339754403

Sonepar Artikelnummer

120561034

Hersteller Artikelnummer

754403

Hersteller Typ

JHX-16S

Hersteller Artikel Nr.:

754403

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Scharnierend:

Nein

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Bruchlast:

220 N

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269096

Gewicht:

0.019 kg

E-Klips, Kreuzklemme, mit Gewindeanschluss für die Blech-Randmutter XM-6 bitte gesondert bestellen, zur Befestigung an Deckenprofilen. Abmessungen (ca. Maße) Gewinde : M 6 Anschlussgewindelänge L : 16 mm Tragfähigkeit F : 0,22 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227