Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - E-KLIPS, Lochklammer

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 757404

  • Befestigungsart - klemmen

  • Anschlussart/-bauteil - Loch

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339757404

Sonepar Artikelnummer

120565123

Hersteller Artikelnummer

757404

Hersteller Typ

V-1

Hersteller Artikel Nr.:

757404

Befestigungsart:

klemmen

Anschlussart/-bauteil:

Loch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

Nein

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269096

Gewicht:

0.007 kg

E-Klips, Lochklammer, für Leuchtenabhängungen mittels Stahlseile oder Ketten. Abmessungen (ca. Maße) Breite x Höhe x Länge : 50,8 x 35 x 8 mm Materialstärke t : 1 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt/chromatiert nach DIN 50021