NIEDAX - E-KLIPS, Rohr-Gewinde-Flansch-Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745265
Nenndurchmesser - 22.5 mm
Durchmesser - 16 .. 22.5 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Steckbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339745265
Sonepar Artikelnummer
120559255
Hersteller Artikelnummer
745265
Hersteller Typ
FM-313T
Hersteller Artikel Nr.:
745265
Nenndurchmesser:
22.5 mm
Durchmesser:
16 .. 22.5 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.018 kg


