NIEDAX - E-KLIPS, Rohr-Gewinde-Flansch-Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745289
Nenndurchmesser - 38 mm
Durchmesser - 18.5 .. 38 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Steckbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339745289
Sonepar Artikelnummer
120559256
Hersteller Artikelnummer
745289
Hersteller Typ
FM-320T
Hersteller Artikel Nr.:
745289
Nenndurchmesser:
38 mm
Durchmesser:
18.5 .. 38 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.025 kg


