NIEDAX - E-KLIPS, Rohrclip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 748020
Geeignet für Rohrdurchmesser - 32 .. 40 mm
Geschlossen - Ja
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339748020
Sonepar Artikelnummer
120560377
Hersteller Artikelnummer
748020
Hersteller Typ
GM-3240
Hersteller Artikel Nr.:
748020
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32 .. 40 mm
Geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Geeignet für Schutzschläuche:
Nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Mit Mauerdichtung:
Nein
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.023 kg


