NIEDAX - E-KLIPS, Rohrschelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 788453
Geeignet für Rohrdurchmesser - 47 .. 51 mm
Geschlossen - Ja
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339788453
Sonepar Artikelnummer
120562518
Hersteller Artikelnummer
788453
Hersteller Typ
PB-4751
Hersteller Artikel Nr.:
788453
Geeignet für Rohrdurchmesser:
47 .. 51 mm
Geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Mutter
Geeignet für Schutzschläuche:
Nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Mit Mauerdichtung:
Nein
Farbe:
Zink
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.091 kg


