NIEDAX - E-KLIPS, Rohrschelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 751143
Nenndurchmesser - 13 mm
Durchmesser - 13 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Kantenclip
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339751143
Sonepar Artikelnummer
120562834
Hersteller Artikelnummer
751143
Hersteller Typ
RCC-13
Hersteller Artikel Nr.:
751143
Nenndurchmesser:
13 mm
Durchmesser:
13 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Kantenclip
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.012 kg


