NIEDAX - E-KLIPS, Rohrschelle mit Gummieinlage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 756162
Geeignet für Rohrdurchmesser - 48 .. 50 mm
Geschlossen - Ja
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339756162
Sonepar Artikelnummer
120562524
Hersteller Artikelnummer
756162
Hersteller Typ
PCH-4850
Hersteller Artikel Nr.:
756162
Geeignet für Rohrdurchmesser:
48 .. 50 mm
Geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Mutter
Geeignet für Schutzschläuche:
Nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Ja
Mit Mauerdichtung:
Nein
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-20 .. 120 °C
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.084 kg


