NIEDAX - E-KLIPS, S-Haken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 757343
Materialstärke - 4 mm
Länge - 35 mm
Spitzenform - stumpf/stumpf
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339757343
Sonepar Artikelnummer
120564531
Hersteller Artikelnummer
757343
Hersteller Typ
SH-4
Hersteller Artikel Nr.:
757343
Materialstärke:
4 mm
Länge:
35 mm
Spitzenform:
stumpf/stumpf
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.007 kg


