NIEDAX - E-KLIPS, S-Haken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 757367
Materialstärke - 5 mm
Länge - 45 mm
Spitzenform - stumpf/stumpf
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339757367
Sonepar Artikelnummer
120564532
Hersteller Artikelnummer
757367
Hersteller Typ
SH-5
Hersteller Artikel Nr.:
757367
Materialstärke:
5 mm
Länge:
45 mm
Spitzenform:
stumpf/stumpf
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.011 kg


