NIEDAX - E-KLIPS, S-Haken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 757336
Materialstärke - 4 mm
Länge - 35 mm
Spitzenform - stumpf/stumpf
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339757336
Sonepar Artikelnummer
120564533
Hersteller Artikelnummer
757336
Hersteller Typ
SHN-4
Hersteller Artikel Nr.:
757336
Materialstärke:
4 mm
Länge:
35 mm
Spitzenform:
stumpf/stumpf
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.007 kg


