NIEDAX - E-KLIPS, Schraubklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 744947
Ausführung - mit Innengewinde
Montage horizontal - Ja
Montage vertikal - Nein
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339744947
Sonepar Artikelnummer
120558337
Hersteller Artikelnummer
744947
Hersteller Typ
BH-10T
Hersteller Artikel Nr.:
744947
Ausführung:
mit Innengewinde
Montage horizontal:
Ja
Montage vertikal:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Geeignet für Flanschstärke:
1 .. 18 mm
Werkstoffgüte:
Stahlguss
Gewindeart:
metrisch
Zulässige Nutzlast:
600 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.116 kg


