NIEDAX - E-KLIPS, Schraubklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745005
Ausführung - durchlaufend
Montage horizontal - Ja
Montage vertikal - Nein
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339745005
Sonepar Artikelnummer
120559197
Hersteller Artikelnummer
745005
Hersteller Typ
FC-11
Hersteller Artikel Nr.:
745005
Ausführung:
durchlaufend
Montage horizontal:
Ja
Montage vertikal:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Flanschstärke:
1 .. 19 mm
Werkstoffgüte:
Stahlguss
Bohrungsdurchmesser:
11 mm
Zulässige Nutzlast:
2350 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.148 kg


