NIEDAX - E-KLIPS, Schraubklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 744961
Ausführung - durchlaufend
Montage horizontal - Ja
Montage vertikal - Nein
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339744961
Sonepar Artikelnummer
120559201
Hersteller Artikelnummer
744961
Hersteller Typ
FC-7
Hersteller Artikel Nr.:
744961
Ausführung:
durchlaufend
Montage horizontal:
Ja
Montage vertikal:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Flanschstärke:
1 .. 19 mm
Werkstoffgüte:
Stahlguss
Bohrungsdurchmesser:
7 mm
Zulässige Nutzlast:
2350 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.156 kg


