NIEDAX - E-KLIPS, Schraubklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745067
Ausführung - durchlaufend
Montage horizontal - Ja
Montage vertikal - Nein
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339745067
Sonepar Artikelnummer
120559202
Hersteller Artikelnummer
745067
Hersteller Typ
FC-8T
Hersteller Artikel Nr.:
745067
Ausführung:
durchlaufend
Montage horizontal:
Ja
Montage vertikal:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Geeignet für Flanschstärke:
1 .. 19 mm
Werkstoffgüte:
Stahlguss
Gewindeart:
metrisch
Bruchlast:
2350 N
Zulässige Nutzlast:
2350 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.152 kg


