NIEDAX - E-KLIPS, Schraubklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 744985
Ausführung - durchlaufend
Montage horizontal - Ja
Montage vertikal - Nein
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339744985
Sonepar Artikelnummer
120559203
Hersteller Artikelnummer
744985
Hersteller Typ
FC-9
Hersteller Artikel Nr.:
744985
Ausführung:
durchlaufend
Montage horizontal:
Ja
Montage vertikal:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Flanschstärke:
1 .. 19 mm
Werkstoffgüte:
Stahlguss
Bohrungsdurchmesser:
9 mm
Zulässige Nutzlast:
2350 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.148 kg


