NIEDAX - E-KLIPS, Schraubklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 744664
Ausführung - mit Innengewinde
Montage horizontal - Ja
Montage vertikal - Nein
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339744664
Sonepar Artikelnummer
120559204
Hersteller Artikelnummer
744664
Hersteller Typ
FH-107
Hersteller Artikel Nr.:
744664
Ausführung:
mit Innengewinde
Montage horizontal:
Ja
Montage vertikal:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Flanschstärke:
1 .. 18 mm
Werkstoffgüte:
Federstahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß Anschluss 2 (metrisch):
6
Bohrungsdurchmesser:
10.7 mm
Zulässige Nutzlast:
450 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.031 kg


