NIEDAX - E-KLIPS, Schraubklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 744640
Ausführung - mit Innengewinde
Montage horizontal - Nein
Montage vertikal - Ja
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339744640
Sonepar Artikelnummer
120559212
Hersteller Artikelnummer
744640
Hersteller Typ
FH-65
Hersteller Artikel Nr.:
744640
Ausführung:
mit Innengewinde
Montage horizontal:
Nein
Montage vertikal:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Flanschstärke:
1 .. 18 mm
Werkstoffgüte:
Federstahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß Anschluss 2 (metrisch):
6
Bohrungsdurchmesser:
6.5 mm
Zulässige Nutzlast:
450 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.031 kg


