NIEDAX - E-KLIPS, Schraubklemme mit Gelenk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745302
Ausführung - mit Innengewinde
Montage horizontal - Ja
Montage vertikal - Ja
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339745302
Sonepar Artikelnummer
120564652
Hersteller Artikelnummer
745302
Hersteller Typ
SRH
Hersteller Artikel Nr.:
745302
Ausführung:
mit Innengewinde
Montage horizontal:
Ja
Montage vertikal:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Geeignet für Flanschstärke:
1 .. 25 mm
Werkstoffgüte:
Federstahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß Anschluss 2 (metrisch):
10
Bohrungsdurchmesser:
10 mm
Zulässige Nutzlast:
2000 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.320 kg


