NIEDAX - E-KLIPS, Schraubklemme mit Rohrclip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 750726
Ausführung - durchlaufend
Montage horizontal - Nein
Montage vertikal - Ja
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339750726
Sonepar Artikelnummer
120559209
Hersteller Artikelnummer
750726
Hersteller Typ
FH107-GM1926
Hersteller Artikel Nr.:
750726
Ausführung:
durchlaufend
Montage horizontal:
Nein
Montage vertikal:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Flanschstärke:
1 .. 18 mm
Werkstoffgüte:
Federstahl
Gewindeart:
metrisch
Rohr-/Kabeldurchmesser:
19 .. 26 mm
Zulässige Nutzlast:
450 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.048 kg


