NIEDAX - E-KLIPS, Schraubklemme mit Rohrclip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 750801
Ausführung - durchlaufend
Montage horizontal - Nein
Montage vertikal - Ja
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339750801
Sonepar Artikelnummer
120559211
Hersteller Artikelnummer
750801
Hersteller Typ
FH107-GM4757
Hersteller Artikel Nr.:
750801
Ausführung:
durchlaufend
Montage horizontal:
Nein
Montage vertikal:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Flanschstärke:
1 .. 18 mm
Werkstoffgüte:
Federstahl
Gewindeart:
metrisch
Rohr-/Kabeldurchmesser:
47 .. 57 mm
Zulässige Nutzlast:
450 N
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.068 kg


