NIEDAX - E-KLIPS, Schraubklemme mit Winkelabhänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 746941
Ausführung - mit Innengewinde
Montage horizontal - Nein
Montage vertikal - Ja
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339746941
Sonepar Artikelnummer
120559207
Hersteller Artikelnummer
746941
Hersteller Typ
FH107-AM8T
Hersteller Artikel Nr.:
746941
Ausführung:
mit Innengewinde
Montage horizontal:
Nein
Montage vertikal:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Geeignet für Flanschstärke:
1 .. 18 mm
Werkstoffgüte:
Federstahl
Gewindeart:
metrisch
Zulässige Nutzlast:
450 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.044 kg


