NIEDAX - E-KLIPS, Seilklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 753680
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abspannseilset
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 7 mm
Länge - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339753680
Sonepar Artikelnummer
120383720
Hersteller Artikelnummer
753680
Hersteller Typ
CWG-4
Hersteller Artikel Nr.:
753680
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abspannseilset
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
7 mm
Länge:
12 mm
Isolator:
Nein
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.020 kg


