NIEDAX - E-KLIPS, Seilklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 753666
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abspannseilset
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 6.5 mm
Länge - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339753666
Sonepar Artikelnummer
120558610
Hersteller Artikelnummer
753666
Hersteller Typ
CWG-23
Hersteller Artikel Nr.:
753666
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abspannseilset
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
6.5 mm
Länge:
9 mm
Isolator:
Nein
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.011 kg


