NIEDAX - E-KLIPS, Seilklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 753703
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abspannseilset
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 8 mm
Länge - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339753703
Sonepar Artikelnummer
120558611
Hersteller Artikelnummer
753703
Hersteller Typ
CWG-6
Hersteller Artikel Nr.:
753703
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abspannseilset
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
8 mm
Länge:
18 mm
Isolator:
Nein
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.018 kg


