Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIEDAX - E-KLIPS, Spannschloss

NIEDAX
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 753925

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abspannseilspanner

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser - 10 mm

  • Isolator - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013339753925

Sonepar Artikelnummer

120558612

Hersteller Artikelnummer

753925

Hersteller Typ

CWT-23

Hersteller Artikel Nr.:

753925

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abspannseilspanner

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

10 mm

Isolator:

Nein

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

73269096

E-Klips, Spannschloss, mit Haken und Öse, zum Spannen der Seilabhängung. Abmessungen (ca. Maße) Haken- und Ösengewinde : M 6 Öse-Ø : 10 mm Spannbereich A : 155 - 245 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt