NIEDAX - E-KLIPS, Spannschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 753949
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abspannseilspanner
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 12 mm
Isolator - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339753949
Sonepar Artikelnummer
120558613
Hersteller Artikelnummer
753949
Hersteller Typ
CWT-46
Hersteller Artikel Nr.:
753949
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abspannseilspanner
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
12 mm
Isolator:
Nein
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.350 kg


