NIEDAX - E-KLIPS, Spannschloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 753963
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abspannseilspanner
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 10 mm
Isolator - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339753963
Sonepar Artikelnummer
120564660
Hersteller Artikelnummer
753963
Hersteller Typ
SSCWT-23
Hersteller Artikel Nr.:
753963
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abspannseilspanner
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Isolator:
Nein
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.085 kg


