NIEDAX - E-KLIPS, Stahlseil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 752942
Außendurchmesser - 2 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 7
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339752942
Sonepar Artikelnummer
120558596
Hersteller Artikelnummer
752942
Hersteller Typ
CW100-2
Hersteller Artikel Nr.:
752942
Außendurchmesser:
2 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
7
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Tragfähigkeit:
800 N
Farbe:
Stahl
Gewicht:
1.7 kg/100 m
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
1.700 kg


