NIEDAX - E-KLIPS, Stahlseil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 753062
Außendurchmesser - 4 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 7
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339753062
Sonepar Artikelnummer
120558599
Hersteller Artikelnummer
753062
Hersteller Typ
CW100-4
Hersteller Artikel Nr.:
753062
Außendurchmesser:
4 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
7
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Tragfähigkeit:
3500 N
Farbe:
Stahl
Gewicht:
6.6 kg/100 m
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
6.600 kg


