NIEDAX - E-KLIPS, Stahlseil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 753024
Außendurchmesser - 4 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 7
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339753024
Sonepar Artikelnummer
120558604
Hersteller Artikelnummer
753024
Hersteller Typ
CW30-4
Hersteller Artikel Nr.:
753024
Außendurchmesser:
4 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
7
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Tragfähigkeit:
3500 N
Farbe:
Stahl
Gewicht:
2 kg/100 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
2.000 kg


