NIEDAX - E-KLIPS, Stahlseil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 753086
Außendurchmesser - 6 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 7
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339753086
Sonepar Artikelnummer
120558605
Hersteller Artikelnummer
753086
Hersteller Typ
CW30-6
Hersteller Artikel Nr.:
753086
Außendurchmesser:
6 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
7
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Tragfähigkeit:
7600 N
Farbe:
Stahl
Gewicht:
4.6 kg/100 m
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
4.600 kg


