NIEDAX - E-KLIPS, Stahlseil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 752980
Außendurchmesser - 3 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 7
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339752980
Sonepar Artikelnummer
120558606
Hersteller Artikelnummer
752980
Hersteller Typ
CW50-3
Hersteller Artikel Nr.:
752980
Außendurchmesser:
3 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
7
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Tragfähigkeit:
1900 N
Farbe:
Stahl
Gewicht:
1.9 kg/100 m
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
1.900 kg


