NIEDAX - E-KLIPS, Stahlseil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 753147
Außendurchmesser - 2 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 7
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013339753147
Sonepar Artikelnummer
120564653
Hersteller Artikelnummer
753147
Hersteller Typ
SSCW100-2
Hersteller Artikel Nr.:
753147
Außendurchmesser:
2 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
7
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Tragfähigkeit:
800 N
Farbe:
Edelstahl
Gewicht:
1.5 kg/100 m
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
1.500 kg


